{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Denumirea producătorului | 400 i Hex | |
Momentul maxim | 5 cNm | |
Direcţia de strângere | Strângere la dreapta | |
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere | ±10 % | |
Serie | 400 i VDE | |
Lungimea totală L | 141 mm | |
Lungimea lamei | 93 mm | |
Momentul reglat | 5 Nm | |
Momentul reglat | 500 cNm | |
Semnal de declanşare | tactil | |
Principiu de declanşare | Cuplaj mecanic anti-alunecare | |
Formă de conectare | Lamă înlocuibilă | |
Tehnică de măsurare | mecanic | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Moment de rotaţie, reglat fix | da | |
Datele pot fi protocolate | nu | |
Setarea valorii de declanşare | reglat în prealabil | |
Feedback | de declanşare | |
Citire comutabilă | Nm | |
Procedeu de măsurare | Moment | |
Ajustabilitatea valorii de declanşare | nu este reglabil | |
Greutate | 122 g | |
Tip produs | Șurubelniţă dinamometrică |
Cod articol | 659953 5 | |
EAN / GTIN | 4013288206114 | |
Număr producător | 05004981001 |