{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Denominación del fabricante | 400 i Hex | |
| Par máximo | 5 cNm | |
| Dirección de apriete | Apriete a la derecha | |
| Precisión de medición par de giro | ±10 % | |
| Serie | 400 i VDE | |
| Longitud total L | 141 mm | |
| Longitud de cuchilla cortante | 93 mm | |
| Par ajustado | 5 Nm | |
| Par ajustado | 500 cNm | |
| Señalización de disparo | háptico | |
| Principio de disparo | acoplamiento a fricción mecánico | |
| Forma de conexión | cuchilla intercambiable | |
| Técnica de medición | mecánico | |
| Perfil de salida | Destornillador de 6 caras | |
| Par de giro ajustado fijo | sí | |
| Datos protocolables | no | |
| Ajuste del valor de disparo | preajustado | |
| Respuesta | activadora | |
| Lectura conmutable | Nm | |
| Procedimiento de medición | Par de giro | |
| Posibilidad de regulación valor de disparo | no ajustable | |
| Peso | 122 g | |
| Tipo de producto | atornillador dinamométrico |
| Número de artículo | 659953 5 | |
| EAN / GTIN | 4013288206114 | |
| Número del fabricante | 05004981001 | |
| Fabricante/responsable | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |