Tournevis dynamométrique sans vernier 300 cNm

Réf.: 659934 300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison

Ajouter un service:

  • L’ajout de services est uniquement disponible avec JavaScript. Veuillez vous adresser à votre interlocuteur en toute confidentialité.
  • CHF 79.00 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 7400 pre-set, 105 mm
Couple maximal 300 cNm
Sens de serrage Serrage à droite
Précision de mesure du couple ±6 %
Logement pour embouts D 6,3; F 6,3
Certificat d'étalonnage Certificat d’étalonnage du fabricant
Longueur totale L 155 mm
Couple prédéfini 1,2 Nm
Plage de couples 120 cNm - 300 cNm
Plage de couples 1,2 Nm - 3 Nm
1 tour (360°) = 20 cNm
Signalisation de déclenchement acoustique; haptique
Principe de déclenchement Déclenchement à course courte mécanique
Type de raccordement Porte-embouts 1/4″
Métrologie mécanique
Possibilité de journalisation des données non
Réglage de la valeur de déclenchement sans vernier de réglage (appareil de contrôle nécessaire)
Feedback à déclenchement
Lecture commutable cNm
Procédé de mesure Couple
Réglage de la valeur de déclenchement préréglé
Norme DIN EN ISO 6789
Poids 180 g
Type de produit Tournevis dynamométriques

Numéros d’identification et classifications

Référence article 659934 300
EAN / GTIN 4013288102928
Réf. fabricant 05074716001

Description

Exécution:

Manche Kraftform pour une transmission aisée du couple de serrage requis. Avec mandrin à changement rapide Rapidaptor pour embouts 1/4 pouce avec tige C 6,3 et E 6,3.
Réglage du couple de serrage à l’aide d’un appareil de contrôle de couple (654300654460) et d’une clé 6 pans de 7 (de 10 pour la réf. 600). Les tournevis sont préréglés en usine aux couples les plus courants.

Fonctionnement:

Une fois que le couple de serrage défini est atteint, le tournevis émet un signal sensitif et sonore net. Le couple de desserrage est illimité.

Norme:

Contrôlé suivant DIN EN ISO 6789.

Remarque(s):

La précision de mesure du couple n'est garantie qu'à partir de la plage de couples étalonnée suivant DIN EN ISO 6789.
Adaptateur à course libre Rapidaptor disponible dans notre eShop (675035 réf. 6,3F).

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange