• Táto položka už nie je súčasťou sortimentu. Ak hľadáte alternatívu, všimnite si ďalšie odkazy alebo nás kontaktujte.

Elektronická skúšačka momentových kľúčov „TruCheck™ Plus“, Maximálny uťahovací moment: 350

Č. pol.: 654475 350
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.

  • 253,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Nie je k dispozícii
0 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Maximálny uťahovací moment Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Presnosť merania krútiaci moment: ±1
  • Rozhranie: Rozhranie RS232C
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 350 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie Rozhranie RS232C
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozsah merania 10 Nm - 350 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 150 mm
Zobrazovací prístroj výška 145,5 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 85 mm
Hmotnosť 2,5 kg
Upínací štvorhran 1/2 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 654475 350
EAN/GTIN 2050001017604
Číslo výrobcu 43222

Popis

Prevedenie:

  • 3 režimy použitia: Súbežne otočné zobrazenie (Track), detekcia bodu zlomu (First Peak), zobrazenie limitnej hodnoty (Final-Peak).
  • Jednoduché zadanie cieľového krútiaceho momentu s toleranciami.
  • Merné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Veľký dobre čitateľný LCD displej. Prenos údajov je možný pomocou spojovacieho kábla RS232C.

Výhoda:

Rýchle a opticky jednoducho rozpoznateľné zobrazenie stavu pomocou 3 LED kontroliek.

Rozsah dodávky:

Vrátane spojovacieho kábla RS232C (pre počítač alebo tlačiareň) a sieťového adaptéra, v stabilnom plastovom kufri.

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka