• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Elektroninis dinamometrinių raktų tikrintuvas „TruCheck™ Plus“, maksimalus sukimo momentas: 350Nm

Prekės Nr.: 654475 350
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.

  • 253,00 € /vnt.
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

maksimalus sukimo momentas (Nm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Priveržimo kryptis: Dešininis ir kairinis priveržimas
  • Užveržimo momento matavimo tikslumas: ±1
  • Sąsaja: RS232C sąsaja
  • Patikros protokolas: Gamintojo patikros sertifikatas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus sukimo momentas 350 Nm
Priveržimo kryptis Dešininis ir kairinis priveržimas
Užveržimo momento matavimo tikslumas ±1 %
Sąsaja RS232C sąsaja
Patikros protokolas Gamintojo patikros sertifikatas
Matavimo ribos (diapazonas) 10 Nm - 350 Nm
Indikatoriaus plotis 150 mm
Indikatoriaus aukštis 145,5 mm
Indikatoriaus gylis 85 mm
Svoris 2,5 kg
Kvadrato laikiklis 1/2 in
Maitinimas Maitinimo šaltinis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 654475 350
EAN / GTIN 2050001017604
Gamintojo numeris 43222

Aprašymas

Modelis:

  • 3 darbo režimai: Besikeičiantys rodmenys (Track), sulenkimo momento atpažinimas (First Peak), aukščiausios vertės rodmuo (Final-Peak).
  • Paprasta reikiamo sukimo momento su tolerancijos ribomis įvestis.
  • Mato vienetai: Nm, lbfft, lbfcolis.

Didelis, gerai įskaitomas LED ekranas. Galimas duomenų perdavimas RS232C jungiamuoju kabeliu.

Privalumai:

Trimis LED-ais greitai ir optiškai lengvai matomas būsenos rodmuo.

Tiekiama:

Su RS232C kabeliu (prijungti prie kompiuterio arba spausdintuvo)
ir maitinimo bloku, tvirtame plastikiniame lagamine.