Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Appareil électronique de contrôle de clé dynamométrique „TruCheck™ Plus“, Couple maximal: 350Nm

Réf.: 654475 350

Sélectionnez la variante et la quantité

Couple maximal (Nm) Prix par Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 654475 350
EAN / GTIN 2050001017604
Réf. fabricant 43222

Description

Udførelse:

  • 3 anvendelsesmåder: Medløbende visning (Track), knækpunktregistrering (First Peak), spidsværdivisning (Final-Peak).
  • Let angivelse af ønsket moment med tolerancer.
  • Måleenheder: Nm, lbfft, lbfin.

Stort, let aflæseligt LED-display. Dataoverførsel via RS232C-forbindelseskabel mulig.

Fordel:

Hurtig og letgenkendelig statusvisning via 3 dioder.

Leveringsomfang:

Inklusive RS232C-forbindelseskabel (til pc eller printer) og strømforsyning, i robust kunststofkuffert.