Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Elektronická zkoušečka momentových klíčů „TruCheck™ Plus“, Maximální utahovací moment: 350Nm

Artiklové číslo: 654475 350

Vyberte variantu a množství

Maximální utahovací moment (Nm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 654475 350
EAN / GTIN 2050001017604
Číslo výrobce 43222

Popis

Provedení:

  • 3 režimy použití: Souběžně se zobrazující displej (Track), detekce bodu zlomu (First Peak), zobrazení maximálních hodnot (Final-Peak).
  • Snadné zadání cílového točivého momentu s tolerancemi.
  • Měrné jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Velký, dobře čitelný LED displej. Přenos dat umožňuje propojovací kabel RS232C.

Výhoda:

Rychlé zadávání a zřetelná optická signalizace stavu prostřednictvím tří svítivých diod LED.

Rozsah dodávky:

Včetně kabelu RS232C (k připojení PC, resp. tiskárny), síťového napáječe, ve stabilním plastovém kufříku.