Elektronická skúšačka krútiaceho momentu HCT 12

Č. pol.: 654410 12

Pridať službu:

  • Pridávanie služieb je dostupné iba s JavaScript. Dôverne sa obráťte na svoju kontaktnú osobu.
  • 238,00 € PU (ks)
  • 4,45 € PU (ks)
    Pozor:

    Upozornenie: Počet znakov môže ovplyvniť čitateľnosť veľkosti písma.

    Doba spracovania cca 1-3 pracovných dní
  • 1 217,00 € PU (ks)
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
26 kus/y s okamžitým dodaním
  • Smer vťahovania: uťahovanie doprava a doľava
  • Rozhranie: USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
  • Skúšobný protokol: Skúšobný protokol výrobcu

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Maximálny uťahovací moment 12 Nm
Smer vťahovania uťahovanie doprava a doľava
Presnosť merania krútiaci moment ±1 %
Rozhranie USB rozhranie; Rozhranie Bluetooth
Rádiová aplikácia Mobilná aplikácia HCT; Aplikácia HCT Windows
Skúšobný protokol Skúšobný protokol výrobcu
Rozlíšenie 0,01 Nm
Rozsah merania 1 Nm - 12 Nm
Zobrazovací prístroj šírka 146 mm
Zobrazovací prístroj výška 86 mm
Zobrazovací prístroj hĺbka 161 mm
Hmotnosť 3 kg
Upínací štvorhran 3/8 palec
Zásobovanie energiou Sieťová prevádzka
Druh produktu Skúšobné zariadenie krútiaceho momentu
Stupeň ochrany krytom IP IP 40
Séria HCT

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 654410 12
EAN/GTIN 4062406141202

Popis

Prevedenie:

Na používanie mechanických a digitálnych značkových momentových kľúčov (nie HCT) a skrutkovačov, ako aj
momentových kľúčov HCT. Nastavenie a kontrola spúšťacích, indikačných a pravotočivých a ľavotočivých
momentových kľúčov a skrutkovačov.
  • Displej: Veľký, kontrastne svietiaci 2,8-palcový TFT-displej so stabilným pozorovacím uhlom a dvojitou stupnicou. S pamäťovým indikátorom.
  • Pamäťové miesto: 1 000 nameraných hodnôt s časovou pečiatkou (vrátane dátumu a času) a 20 konfigurovateľných skúšobných prípadov.
  • Režimy: Nepretržité zobrazenie (Track), detekcia bodu ohybu (First-Peak) a zobrazenie maximálnej hodnoty (Peak-Hold). Pri použití s momentovým kľúčom HCT sú k dispozícii 2 ďalšie režimy: Track HCT a Peak Hold HCT. Namerané hodnoty momentového kľúča HCT a namerané hodnoty zo skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT sú zobrazené súčasne na displeji skúšobného prístroja. Dosiahnuté maximálne hodnoty sa zobrazia v porovnaní a automaticky sa vyhodnotia.
  • Montáž: Môže sa pripevniť na ploché povrchy (stôl, stena atď.) pomocou 4 skrutiek (M10).
  • 3 otvory na bezpečné uloženie adaptérov (zväčšovací prvok).
  • Výstup dát: možný prostredníctvom Bluetooth alebo USB-C.
  • Možné rádiové aplikácie: Aplikácia HCT pre systém Windows a mobilná aplikácia HCT. Skúšobný prístroj má obojsmerné rozhranie. Skúšobný prístroj je možné používať aj nezávisle (bez aplikácie).
  • Aplikácie: Na aktiváciu aplikácie HCT Windows je potrebný kľúč Bluetooth 49 8999 Stick (licencia) a softvér aplikácie Windows (http://ho7.eu/win-app-hct). Mobilná aplikácia HCT je bezplatne dostupná pre iOS a Android.
  • Certifikácia bezdrôtového prenosu: Skúšobný prístroj krútiaceho momentu s rozhraním Bluetooth má platné rádiové schválenie vo všetkých krajinách EÚ, Švajčiarsku, Nórsku, Turecku a vo Veľkej Británii.
  • Ochrana heslom: Možná ochrana pred neoprávneným prístupom do Menu (hlavné heslo) a na zabezpečenie skúšobných prípadov. Okrem toho je možné nastaviť, že ak sa skúšobný prípad nevykoná správne, je možné pokračovať v práci len po zadaní hesla.
  • Výstražné signály: Optické (zmena farby displeja) a akustické (zvukový signál). Čas predbežného varovania je možné nastaviť individuálne. Akustická výstraha môže byť podľa potreby deaktivovaná.
  • Trieda ochrany IP40
  • Jazyky: Nemčina, angličtina, španielčina, taliančina, francúzština.
  • Výrobné nastavenie: Obnovenie výrobných nastavení je možné.
  • Zobrazenie verzie softvéru so sériovým číslom a dátumom poslednej kalibrácie. Dátum ďalšej kalibrácie je možné nastaviť na skúšobnom prístroji krútiaceho momentu.

Meracie jednotky: Nm, lbfft, lbfin.

Výhoda:

Pri použití skúšačky krútiaceho momentu HCT v kombinácii s momentovým kľúčom HCT:
  • Súčasné zobrazenie údajov momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT na displeji skúšobného prístroja krútiaceho momentu.
  • Zobrazenie a automatické vyhodnotenie maximálnych hodnôt dosiahnutých pomocou momentového kľúča HCT a skúšobného prístroja krútiaceho momentu HCT.
  • Momentové kľúče HCT zablokované z dôvodu preťaženia možno znovu aktivovať pomocou skúšobného prístroja krútiaceho momentu. (Po aktivácii sa odporúča kalibrácia momentových kľúčov HCT).

HCT – Hoffmann Group Connected Tools
Výhody bezdrôtového prenosu pomocou Bluetooth:
  • Jednoduchý prenos údajov: Stlačením tlačidla sa výsledok merania prenesie priamo do počítačovej aplikácie (napr. Excel alebo Word) alebo do smartfónu – nie je potrebný žiadny kľúč.
  • Voľnosť pohybu: Žiadne rušivé káble na prenos údajov.
  • Miestna nezávislosť: Merania sa môžu vykonávať priamo na stroji a prenášať do vašej aplikácie pomocou rádia.
  • Bezpečný prenos údajov: Žiadne chyby pri čítaní alebo prenose – možnosť integrácie viacerých meracích zariadení.

Aktualizujte, prosím, aplikačný firmvér a firmvér Bluetooth vášho momentového kľúča HCT, aby ste mohli naplno využiť výhody!

Aplikačný firmvér GARANT od verzie 3.37, firmvér Bluetooth od verzie 0.95.
Aplikačný firmvér HOLEX od verzie 1.1.10, firmvér Bluetooth od verzie 1.3.6.

Funkce:

IP40: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s ⌀ > 1 mm, ale malo by sa zabrániť dotyku nástrojov a vodičov, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Přesnost:

V smere a proti smeru hodinových ručičiek: +/- 1 %.

Rozsah dodávky:

Dátový kábel USB-C (1,8 m), napájacia jednotka, adaptér krajiny (typ A, C, G a I), osvedčenie o zhode. Vrátane stabilného plastového kufra.
Vrátane zväčšovacieho prvku č. 649550 veľkosti 1 (1/4 palca až 3/8 palca) a spojovacieho hriadeľa č. 650006 veľkosti 3.

Poznámka:

Vhodné prídavné adaptéry sú k dispozícii pod č. 649550 a č. 650006.

Najnovší softvér zariadenia je možné voliteľne stiahnuť do testera cez Bluetooth pomocou bezplatnej aplikácie pre smartfón, aby sa odomkli budúce funkčné vylepšenia.