Dispozitiv electronic de verificare dinamometrică HCT, Momentul maxim: 12Nm

Cod articol.: 654410 12
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 4,90 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare
  • 7,20 € /buc.
    Timp de procesare aprox. 1-3 zile lucrătoare

  • 253,00 € /buc.
  • 1.292,00 € /buc.
La cerere
În stoc
53 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Momentul maxim (Nm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cuplu min. 1 Nm
Dimensiuni, pătrat 3/8
Cuplu max. 12 Nm
Clasă de protecție IP IP40
Ambalaj Cutie din plastic
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Cuplu index 1
Precizie de măsurare pentru momentul de strângere 1 %
Dispozitiv de afișare Da
Unitate de afișare Lungime 161 mm
Lăţime aparat de afişare 146 mm
Înălţime aparat de afişare 86 mm
Operarea Manual
Suport pătrat
Sens de strângere pe dreapta; pe stânga
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip produs Dispozitiv de verificare a momentului de torsiune
Greutate 3 kg
Standard DIN EN ISO 6789
Certificat de verificare da
Interfaţă Bluetooth®; USB
Cu afișaj Da
Diagonală afișaj 2,8 inch
Tip de afișaj TFT
Iluminare afișaj da
Stocarea valorii de măsurare Da
Număr de valori ale locației de memorie 1.000 buc.
Poate fi calibrat da
Rezoluţie 0,01 Nm
Aplicaţie radio HCT Windows App
Conexiune pentru App HCT (Hoffmann Group Connected Tools)

Identificare și clasificare

Cod articol 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Număr producător 654410 12
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizarea de şurubelniţe şi de chei dinamometrice mecanice şi digitale de marcă (nu HCT) precum
şi de chei dinamometrice HCT. Reglarea şi verificarea şurubelniţelor şi a cheilor dinamometrice cu declanşare, afişare şi cu rotire spre dreapta
.
  • Afişaj: Afişaj mare, luminos cu contrast puternic, cu imagine stabilă, de 2,8 inch, TFT, cu scală dublă. Cu afişaj pentru spaţiul de stocare.
  • Spaţiu de stocare: 1000 de valori măsurate cu marcaj de timp (inclusiv data şi ora) şi 20 de situaţii de test configurabile.
  • Moduri: Afişaj sincron (Track), detectarea punctului de inflexiune (First Peak) şi afişarea valorii de vârf (Peak-Hold). La utilizarea cu o cheie dinamometrică HCT, sunt disponibile alte 2 moduri: Track HCT și Peak Hold HCT. Valorile măsurate ale cheii dinamometrice HCT şi valorile măsurate ale dispozitivului de verificare dinamometrică HCT sunt reprezentate simultan pe afişajul dispozitivului de verificare. Valorile maxime atinse sunt afişate comparativ şi evaluate automat.
  • Montare: Se poate fixa pe suprafeţe plane (masă, perete etc.) cu ajutorul a 4 şuruburi (M10).
  • 3 decupaje pentru păstrarea în siguranţă a adaptoarelor (adaptor de mărire).
  • Ieşire de date: Posibil prin Bluetooth® sau prin USB-C.
  • Aplicații radio disponibile: Aplicaţia HCT Windows şi aplicaţia mobilă HCT. Dispozitivul de verificare dispune de o interfaţă bidirecţională. Dispozitivul de verificare poate fi operat şi autonom (fără aplicaţie).
  • Aplicații: Pentru activarea HCT Windows App, sunt necesare stickul Bluetooth®-Dongle cod 498999 ref. STICK (licenţă) şi software-ul Windows App (https://hog.tools/win-app-hct). Aplicaţie de mobil HCT disponibilă gratuit pentru iOS şi Android.
  • Autorizare radio: Dispozitivul de verificare dinamometrică cu interfaţă Bluetooth® dispune de omologare radio valabilă în toate ţările UE, Elveţia, Norvegia, Turcia şi Marea Britanie.
  • Protecţia cu parolă: poate fi folosită ca protecţie împotriva accesului neautorizat în meniu (parola master) şi pentru asigurare în situaţiile de test. De asemenea, se poate seta astfel încât în cazul în care testul nu a fost efectuat corect, continuarea lucrului să fie posibilă doar după introducerea parolei.
  • Semnalele de avertizare: optice (modificarea culorii pe afişaj) şi acustice (buzzer). Momentul de preavertizare se reglează individual. Semnalele de avertizare acustice pot fi dezactivate în funcţie de preferinţe.
  • Clasa de protecție IP40
  • Limbi: germană, engleză, spaniolă, italiană, franceză.
  • Reglaj standard: Este posibilă resetarea la valorile reglajului din fabrică.
  • Afişarea versiunii software cu numărul de serie şi data ultimei calibrări. Data următoarei calibrări poate fi setată la dispozitivul de verificare dinamometrică.

Unităţi de măsură: Nm, lbfft, lbfin.

Avantaj:

Profitați de combinația dintre dispozitivul de verificare dinamometrică HCT și șurubelnița dinamometrică HCT /șurubelnița pentru unghiul de rotaţie HCT, pentru mai multă transparență, siguranță și eficiență în verificarea dinamometrică.
  • Tehnologie brevetată de Hoffmann Group: Vizualizarea simultană a valorilor măsurate de șurubelnița dinamometrică HCT și de șurubelnița pentru unghiul de rotație HCT pe ecranul dispozitivului de verificare, pentru o transparență maximă și o comparabilitate directă.
  • Afișaj care include evaluarea automată a valorilor maxime atinse de ambele dispozitive.
  • Șurubelnițele dinamometrice /șurubelnițe pentru unghiul de rotație HCT sau cheile dinamometrice HCT blocate din cauza suprasolicitării pot fi deblocate rapid și ușor cu ajutorul dispozitivului de verificare dinamometrică HCT (după deblocare, se recomandă calibrarea șurubelnițelor dinamometrice HCT/șurubelnițelor pentru unghiul de rotație HCT sau a cheilor dinamometrice HCT).

HCT Hoffmann Group Connected Tools
Avantajele transmiterii radio cu Bluetooth®:
  • Transfer simplu de date: Printr-o apăsare de buton, rezultatul măsurătorii este trimis direct către aplicaţia dumneavoastră PC (de ex. Excel sau Word) sau către smartphone-ul dumneavoastră - niciun Dongle necesar.
  • Libertate de mişcare: Niciun cablu de transmitere a datelor deranjant.
  • Autonomie locală: Măsurătorile sunt realizate direct pe maşină şi transmisie prin radio către aplicaţia dumneavoastră.
  • Transmitere sigură a datelor: Fără erori de citire sau de transfer - este posibilă interconectarea mai multor instrumente de măsurare.

Vă rugăm să actualizați aplicația și firmware-ul Bluetooth® cheii dinamometrice HCT pentru a profita din plin de beneficii!

Firmware aplicație GARANT de la versiunea 3.37 firmware Bluetooth® de la versiunea 0.95.
Firmware aplicație HOLEX de la versiunea 1.1.10, firmware Bluetooth® de la versiunea 1.3.6.

Funcţionare:

IP40: există protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ > 1 mm, dar trebuie ferită de scule şi de sârme; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Precizie:

În sens orar şi antiorar: +/- 1%.

Livrare:

Cablu de date USB-C (1,8 m), unitate de alimentare (USB-A), adaptor în funcţie de ţară (tip A, C, G şi I), certificat de conformitate. Inclusiv cutie de plastic rezistentă.
Inclusiv adaptor de mărire Cod 649550 Ref. 1 (1/4 inch pe 3/8 inch) şi coadă de conectare Cod 650006 Ref. 3.

Notă:

  • Adaptor suplimentar adecvat disponibil la Cod 649550 şi Cod 650006.
  • Cel mai recent software al dispozitivului poate fi încărcat opțional pe dispozitivul de testare prin Bluetooth®, folosind aplicația gratuită pentru smartphone, pentru a activa extensiile funcționale viitoare.
  • Utilizarea mobilă este posibilă în combinație cu GARANT Easyfix FlexPower cod 957520 USB.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru testarea cheilor dinamometrice indicatoare și declanșatoare și pentru măsurarea generală a momentelor dinamometrice în domeniul de măsurare al testerului dinamometric.
  • Cuplul poate fi aplicat în sensul acelor de ceasornic și în sens invers acelor de ceasornic.
  • Pentru uz industrial.
  • Înainte de utilizare, lăsaţi minimum 30 de minute la temperatura camerei.
  • Utilizați numai dacă este bine fixat în conformitate cu instrucțiunile.
  • Înainte de utilizare verificaţi dacă starea de funcţionare este perfectă din punct de vedere tehnic şi sigură din punct de vedere operaţional.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.
  • În cazul căderii sau lovirii de alte obiecte, folosiţi scula din nou numai după verificarea şi calibrarea integrală.
  • Utilizați numai adaptoare și cozi de conectare recomandați.
  • Calibraţi şi ajustaţi în mod regulat.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu depăşiţi momentele de rotaţie prestabilite.
  • Nu deschideți carcasa.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la contactul direct cu lichide.
  • Nu operați în exterior şi în încăperi cu umiditate ridicată a aerului.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Niciun test de cuplu al șurubelnițelor sau cheilor motorizate.
  • Nu utilizați în caz de instalare electrică și mecanică, funcționare sau curățare necorespunzătoare.