Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT, maximales Drehmoment: 12N·m

Artikel-Nr.: 654410 12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

  • 4,90 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 7,20 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 1.292,00 € /Stk.
  • 253,00 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
92 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Drehmomentprüfgerät
Drehmoment min. 1 Nm
Drehmoment max. 12 Nm
Messgenauigkeit Drehmoment 1 %
Auflösung 0,01 Nm
Schnittstelle Bluetooth®; USB
Gewicht 3 kg
Anzugrichtung links; rechts
Kalibrierbar ja
Größe, Vierkant 3/8
Steckertyp Eingang A; C; G; I
Kabellänge 1,8 m
IP Schutzart IP40
Serie HCT
Herstellerbezeichnung Elektronisches Drehmoment-Prüfgerät HCT
Verpackung Kunststoffkoffer
EX-Bereich nein
Energieversorgung Netzbetrieben
Drehmoment Index 1
Anzeigegerät ja
Anzeigegerät Länge 161 mm
Anzeigegerät Breite 146 mm
Anzeigegerät Höhe 86 mm
Aufnahme Vierkant
Ablesung umschaltbar ja
Genauigkeit ± 1 %
Schutzart / Schutzklasse IP Schutzart
Länge gesamt 161 mm
Breite gesamt 146 mm
Höhe gesamt 86 mm
Prüfprotokoll ja
mit Display ja
Display Diagonale 2,8 Zoll
Display-Art TFT
Display-Beleuchtung ja
Messwertspeicherung ja
Anzahl Speicherplatz-Werte 1 000 St.
Funkanwendung HCT Mobile App
Rekalibrierbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 654410 12
EAN / GTIN 4062406141202
Herstellernummer 654410 12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zur Anwendung mechanischer und digitaler Markendrehmomentschlüssel (nicht HCT) und Schraubendreher, sowie
HCT-Drehmomentschlüssel. Einstellung und Überprüfung auslösender, anzeigender, rechts- und linksdrehender
Drehmomentschlüssel und -Schraubendreher.
  • Display: Großes, kontrastreich leuchtendes, blickwinkelstabiles 2,8 Zoll TFT-Display mit Doppelskala. Mit Speicheranzeige.
  • Speicherplatz: 1000 Messwerte mit Zeitstempel (inkl. Datum und Uhrzeit) und 20 konfigurierbare Testfälle.
  • Modi: Mitlaufende Anzeige (Track), Knickpunkterkennung (First-Peak) und Spitzenwertanzeige (Peak-Hold). In Verwendung mit einem HCT-Drehmomentschlüssel stehen 2 weitere Modi zur Verfügung: Track-HCT und Peak-Hold-HCT. Dabei werden die Messwerte des HCT Drehmomentschlüssels und die Messwerte des HCT Drehmoment-Prüfgeräts gleichzeitig auf dem Display des Prüfgeräts dargestellt. Die erreichten Spitzenwerte werden im Vergleich angezeigt und automatisch ausgewertet.
  • Befestigung: kann über 4 Schrauben (M10) an ebenen Oberflächen (Tisch, Wand, etc.) befestigt werden.
  • 3 Aussparungen für die sichere Verwahrung von Adaptern (Vergrößerungsstück).
  • Datenausgang: Über Bluetooth® oder USB-C möglich.
  • Mögliche Funkanwendungen: HCT Windows App und HCT Mobile App. Das Prüfgerät besitzt eine bi-direktionale Schnittstelle. Das Prüfgerät ist auch eigenständig (ohne App) bedienbar.
  • Apps: Zur Freischaltung der HCT Windows App werden der Bluetooth®-Dongle Nr. 498999 STICK (Lizenz) und die Windows-App Software benötigt (https://hog.tools/win-app-hct). Die HCT Mobile-App ist kostenfrei verfügbar für iOS und Android.
  • Funkzulassung: Das Drehmoment-Prüfgerät mit Bluetooth®-Schnittstelle besitzt eine gültige Funkzulassung in allen EU-Ländern, in der Schweiz, Norwegen, Türkei und in UK.
  • Passwortschutz: möglich als Schutz vor unberechtigten Zugang in das Menü (Masterpasswort) und zur Absicherung von Testfällen. Zudem lässt sich einstellen, dass ein Weiterarbeiten bei nicht korrekter Testfalldurchführung nur nach Passworteingabe möglich ist.
  • Warnsignale: optisch (Farbänderung am Display) und akustisch (Buzzer). Der Vorwarnzeitpunkt lässt sich individuell einstellen. Das akustische Warnsignal kann nach belieben deaktiviert werden.
  • Schutzklasse IP40
  • Sprachen: Deutsch, Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch.
  • Werkseinstellung: Rückstellung auf Werkseinstellung möglich.
  • Anzeige der Softwareversion mit Seriennummer und Datum der letzten Kalibrierung. Datum der nächsten Kalibrierung kann am Drehmoment-Prüfgerät eingestellt werden.

Maßeinheiten: Nm, lbfft, lbfin.

Vorteil:

Profitieren Sie von der Kombination aus Drehmoment-Prüfgerät HCT und Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendreher HCT oder Drehmoment-Schlüssel HCT – für mehr Transparenz, Sicherheit und Effizienz bei der Drehmomentprüfung.
  • Patentierte Technologie der Hoffmann Group: Gleichzeitige Darstellung der Messwerte des Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendrehers HCT und des Drehmoment-Prüfgeräts HCT auf dem Display des Prüfgeräts – für maximale Transparenz und direkte Vergleichbarkeit.
  • Anzeige inklusive automatischer Auswertung der erreichten Spitzenwerte beider Geräte.
  • Durch Überlast gesperrte Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendreher HCT oder Drehmoment-Schlüssel HCT können mit dem Drehmoment-Prüfgerät HCT schnell und unkompliziert wieder freigeschaltet werden (Nach der Freischaltung wird eine Kalibrierung der Drehmoment-/Drehwinkel-Schraubendreher HCT bzw. Drehmoment-Schlüssel HCT empfohlen).

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Vorteile der Funkübertragung mit Bluetooth®:
  • Einfache Datenübertragung: Auf Knopfdruck wird das Messergebnis direkt in Ihre PC-Anwendung (z.B. Excel oder Word) oder in Ihr Smartphone übertragen - kein Dongle notwendig.
  • Bewegungsfreiheit: Keine störenden Datenübertragungskabel.
  • Örtliche Unabhängigkeit: Messungen können direkt an der Maschine durchgeführt und per Funk in Ihre Anwendung übermittelt werden.
  • Sichere Datenübertragung: Kein Ablese- oder Übertragungsfehler - Einbindung mehrerer Messgeräte möglich.

Bitte aktualisieren Sie die Applikations- und Bluetooth®-Firmware Ihrer HCT-Drehmomentschlüssel, um die Vorteile vollständig nutzen zu können!

GARANT Applikations-Firmware ab Version 3.37, Bluetooth®-Firmware ab Version 0.95.
HOLEX Applikations-Firmware ab Version 1.1.10, Bluetooth®-Firmware ab Version 1.3.6.

Funktion:

IP40: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ > 1 mm, jedoch sollten Werkzeuge und Drähte ferngehalten werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Genauigkeit:

Im und entgegen des Uhrzeigersinns: +/- 1%.

Lieferumfang:

USB-C-Datenkabel (1,8 m), Netzteil (USB-A), Länderadapter (Typ A, C, G und I), Konformitätsbescheinigung. Inklusive stabilem Kunststoffkoffer.
Inkl. Vergrößerungsstück Nr. 649550 1 (1/4 Zoll auf 3/8 Zoll) und dem Verbindungsschaft Nr. 650006 3.

Hinweis:

  • Passende Zusatzadapter verfügbar unter Nr. 649550 und Nr. 650006.
  • Über die kostenlose Smartphone App kann optional die neueste Geräte-Software per Bluetooth® auf das Prüfgerät gespielt werden, um zukünftige Funktionserweiterungen freizuschalten.
  • Eine mobile Nutzung lässt sich in Kombination mit der GARANT easyFix FlexPower Nr. 957520 USB ermöglichen.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Prüfung von anzeigenden und auslösenden Drehmomentwerkzeugen sowie zur allgemeinen Messung von Drehmomenten im Messbereich des Drehmo ment-Prüfgeräts.
  • Drehmoment kann im Uhrzeigersinn und im Gegenuhrzeigersinn aufgebracht werden.
  • Für den industriellen Gebrauch.
  • Vor Gebrauch mindestens 30 Minuten auf Raumtemperatur bringen.
  • Nur bei vorschriftsmäßiger, sicherer Befestigung verwenden.
  • Vor Verwendung auf technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand prüfen.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nach Sturz oder Kollision mit anderen Gegenständen, erst nach vollständiger Prüfung und Kalibrierung wiederverwenden.
  • Nur empfohlene Adapter und Verbindungsschäfte verwenden.
  • Regelmäßig kalibrieren und justieren lassen.

Sachwidriger Einsatz
  • Vorgegebene Drehmomente nicht überschreiten.
  • Gehäuse nicht öffnen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkei ten aussetzen.
  • Nicht im Freien oder in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Keine Montage von Komponenten, die nicht den Spezifikationen entsprechen.
  • Kein Drehmomenttest von motorisierten Schraubendrehern oder Schrauben schlüsseln.
  • Keine Verwendung bei unsachgemäßer elektrischer und mechanischer Installati on, Bedienung oder Reinigung.