Stupňovitý klíč 190 mm dlouhý, d 3,7-7,0 mm

Č. pol.: 6528060
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočný čap

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6528060
EAN/GTIN 4010886652800
Číslo výrobcu 6528060
Číslo L L60160 4789

Popis

Popis:

Vanadová ocel 31CrV3, chromovaná, temperovaná

Charakteristika:

  • Konstrukce: tepelně zpracovaná
  • Drážka Ø 1: 3,70 mm
  • Hmoždinka [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Zajišťovací kolík-Ø 3: 5,20 mm
  • Pojistný kolík-Ø 4: 7,00 mm
  • Celková délka [mm]: 190 mm
  • Materiál: Chrom-vanadová ocel 31CrV3
  • Povrch: pochromované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez