Goupille tournante à pas 190 mm de long, d 3,7-7,0 mm

Réf.: 6528060
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Béquilles (pour clé à tubes)

Identification et classification

Référence article 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Réf. fabricant 6528060
Article hors catalogue L60160 4789
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Acier au vanadium 31CrV3, chromé, trempé et revenu

Caractéristique(s):

  • Version: trempé
  • Ø de la tige de rotation 1: 3,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 2: 4,70 mm
  • Ø de la tige de rotation 3: 5,20 mm
  • Ø de la tige de rotation 4: 7,00 mm
  • Longueur totale [mm]: 190 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium 31CrV3
  • Surface: chromé
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non