• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Stufendrehstift 190 mm lang, Ø 3,7-7,0 mm

Artikel-Nr.: 6528060
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Produktart Drehstift

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Herstellernummer 6528060
L-Nummer L60160 4789
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

Vanadium-Stahl 31CrV3, verchromt, vergütet

Merkmal:

  • Ausführung: vergütet
  • Drehstift-Ø 1: 3,70 mm
  • Drehstift-Ø 2: 4,70 mm
  • Drehstift-Ø 3: 5,20 mm
  • Drehstift-Ø 4: 7,00 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 190 mm
  • Material: Chrom-Vanadium-Stahl 31CrV3
  • Oberfläche: verchromt
  • 1000 V isoliert: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein