Lépcsős hajtószár 190 mm hosszú, d 3,7-7,0 mm,

Cikkszám: 6528060
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Hajtószár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6528060
EAN / GTIN 4010886652800
Gyártó száma 6528060
L-szám L60160 4789

Leírás

Leírás:

Vanádium acél 31CrV3, krómozott, edzett

Jellemző:

  • Kialakítás: edzett
  • Vájat Ø 1: 3,70 mm
  • Dűbelcsap [mm] Ø 2: 4,70 mm
  • Zárócsap-Ø 3: 5,20 mm
  • Zárócsap-Ø 4: 7,00 mm
  • Teljes hossz [mm]: 190 mm
  • Anyag: Króm-vanádium acél 31CrV3
  • Felület: krómozott
  • 1000 V szigetelt: nincs
  • REACH-regisztráció elérhető: nincs
  • VDE tanúsítás: nincs