GIPM 2.35-A46R IC908 Přesné řezné destičky pro vnější obrábění na soustružnických automatech s posuvnou hlavou a vícevřetenových soustruzích

Č. pol.: 6499426
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie zápichov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6499426
EAN/GTIN 7291075103410
Číslo výrobcu 6499426
Číslo L L23940 345

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické řezné břitové destičky, šířka řezu (CW) 2,35 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 7 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.35 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 15.3 mm
  • Pozitivní úhel cela (GAN) 6 Stupne

Vhodné výrobky

Upínač