GIPM 2.35-A46R IC908 Precision Ground Back Turning Inserts for External Machining on Swiss-Type and Automatic Machines

Artikelnummer: 6499426
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6499426
EAN/GTIN 7291075103410
Nummer fabrikant 6499426
L-nummer L23940 345

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai snijplaten, snijbreedte (CW) 2,35 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,35 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,3 mm
  • Snijplaat afbladhoek (GAN) 6 graden

Geschikte producten

Gereedschapshouder