GIPM 2.35-A46R IC908 Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Cod articol.: 6499426
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 6499426
EAN / GTIN 7291075103410
Număr producător 6499426
L-Număr L23940 345

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere de precizie pentru prelucrarea exterioară la strunguri automate cu cap glisant și strunguri cu mai multe axe

Caracteristică:

  • Unghiul maxim de degajare (AN): 7 Grade
  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Lățimea de aşchiere (CW): 2.35 mm
  • Lungimea plăcuţei (INSL): 15.3 mm
  • Unghiul de înălţare a inserţiei (GAN): 6 Grade