MITR 8-MT1-0.05 IC908 Závitové destičky s částečným profilem pro vnitřní obrábění metrických závitů ISO

Č. pol.: 6405165
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6405165
EAN/GTIN 7291075294606
Číslo výrobcu 6405165
Číslo L L24030 42

Popis

Popis:

Závitové vložky, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Smer rezu Pravá ruka
  • Délka rezné hrany (L) 5.75 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) M60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.25 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.75 mm

Vhodné výrobky

Upínač