MITR 8-MT1-0.05 IC908 Plăcuţe de tăiere cu profil parțial pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice

Cod articol: 6405165
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăţi
  • Pași de comandă: 10 bucăţi
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6405165
EAN / GTIN 7291075294606
Număr producător 6405165
L-Număr L24030 42

Descriere

Descriere:

Plăcuţe de tăiere cu profil parțial pentru prelucrarea internă a filetelor ISO metrice

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.05 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 5.75 mm
  • Unghiul profilului (PNA): 60 Grade
  • Forma filetului (THFT): M60
  • Pasul maxim al filetului (TPX): 1.25 mm
  • Pasul minim al filetului (TPN): 0.75 mm

Produse potrivite

Suport de scule