MIFHR 9.5C-8 Tyče pro čelní a vnitřní zapichování, podřezávání a řezání závitů

Č. pol.: 2861099
na vyžiadanie
Dodanie za 6 – 8 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Séria MINCUT
Druh produktu Vyvŕtavacia tyč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 2861099
EAN/GTIN 7291075263732
Číslo výrobcu 2861099
Číslo L L24140 57

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, celková délka (OAL) 4,03″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/8″
  • Funkcní šírka (WF): 0.169″
  • Délka hlavy (LH): 0.492″
  • Celková délka (OAL): 4.03″

Vhodné výrobky

Vložky