Raglja s finim ozobljenjem Zyklop Metal, dvosmerna, 1/2 cole z izmetačem

Št. art.: 640395
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
77 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Ponudbe

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Sprememba smeri vrtenja prek preklopna ročica
Material, orodje krommolibdenovo jeklo
Število zob (zaskok) 72
Celotna dolžina L 281 mm
Z izmetačem Da
Površina orodja mat kromirano
Standard DIN 3120-A
Serija Zyklop Metal
Oznaka proizvajalca 8004 C
Velikost odgona, Zunanji 4-kotnik 1/2 cole
Barva srebro
Vrsta izdelka Raglja
Pogon ročaj
Pogon Zunanji 4-kotnik
Teleskopska funkcija ne
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 640395
EAN/GTIN 4013288174062
Številka proizvajalca 05004064001
Proizvajalec/odgovorna oseba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Opis

Izvedba:

Izbrani materiali in posebni postopki kovanja zagotavljajo optimalno delovanje in dolgo življenjsko dobo.
Z ročico za preklop v desni ali levi tek. Z izmetačem.

Standard:

Zunanji 4-kotniki v skladu z DIN 3120-A 12,5 z vzmeteno kroglico.

Material:

Krom molibdenovo jeklo, mat kromirani.

Primerno za:

Za nasadne ključe z ročnim upravljanjem.