„Zyklop Metal“ irányváltós finomfogazású kerepes hajtószár, 1/2 col, kioldóval

Cikkszám: 640395
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
69 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 1/2

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése 8004 C
Csatlakozó négyszög 1/2 coll
Teljes hossz 281 mm
Fogak száma 72
Termék fajtája Racsni

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 640395
EAN / GTIN 4013288174062
Gyártó száma 05004064001

Leírás

Kivitel:

Az alapanyag minősége és a speciális kovácsolási eljárás optimális működést és hosszú élettartamot biztosítanak.
Átkapcsoló karral jobbos és balos hajtáshoz. Kioldóval.

Szabvány:

Külső négyszög DIN 3120-A 12,5 szerint, rugós golyóval.

Alapanyag:

Króm-molibdén acél, mattkrómozott.

Alkalmazható:

Kézzel hajtott dugókulcs fejekhez.