Smulkiadantė perjungiama 1/2 colio terkšlė su išmetikliu Zyklop Metal

Prekės Nr.: 640395
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pasiūlymai

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sukimosi kryptis keitimas perjungimo svirtis
Medžiaga įrankiai chromo molibdeno plienas
Dantų skaičius (žingsnis tarp dantų) 72
Visas ilgis L 281 mm
Su išmetikliu taip
Įrankio paviršius matinis chromavimas
Standartas DIN 3120-A
Serija Zyklop Metal
Gamintojo pavadinimas 8004 C
Išėjimo pavaros dydis, Išorinis kvadratas 1/2 colio
Spalva sidabro spalvos
Produkto rūšis Terkšlė
Pavara rankena
Perdava Išorinis kvadratas
Teleskopinė funkcija ne
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 640395
EAN / GTIN 4013288174062
Gamintojo numeris 05004064001
Gamintojas / atsakingas asmuo Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Germany, www.wera.de

Aprašymas

Modelis:

Pasirinkta medžiaga ir specialus kaldinimo būdas garantuoja optimalų veikimą ir ilgą eksploatavimo trukmę.
Su perjungimo svirtimi į dešininę ar kairinę eigą. Su išmetikliu.

Standartas:

Išorinis keturbriaunis pagal DIN 3120-A 12,5 su spyruokliniu rutuliniu fiksatoriumi.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, matinis chromuotas.

Tinka:

Rankinės pavaros galvutės.