TIP 2A-MT-0.05 IC908 Přesně broušené oboustranné destičky s částečným profilem 60° a s utvářečem třísek pro soustružení závitů

Č. pol.: 6403905
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Otočná rezná platnička na sústruženie závitov

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6403905
EAN/GTIN 7291075159141
Číslo výrobcu 6403905
Číslo L L23940 900

Popis

Popis:

Závitové vložky, šířka řezu (CW) 2,4 mm, úhel profilu (PNA) 60 stupňů

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Smer rezu Neutrální
  • Délka rezné hrany (L) 15.3 mm
  • Šírka rezu (CW) 2.4 mm
  • Profilový úhel závitu(PNA) 60 Stupne
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 2.12 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.45 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 56 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 12 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač