TIP 2A-MT-0.05 IC908 Állított menetesztergáló kések

Cikkszám: 6403905
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 darab
  • Rendelési lépések: 10 darab
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6403905
EAN / GTIN 7291075159141
Gyártó száma 6403905
L-szám L23940 900

Leírás

Leírás:

Menetbetétek, vágási szélesség (CW) 2,4 mm, profilszög (PNA) 60 fok

Jellemző:

  • Sarok sugara (RE) 0,05 mm
  • Irány (KÉZ) üres
  • Vágóél hossza (L) 15,3 mm
  • Vágási szélesség (CW) 2,4 mm
  • Profilszög (PNA) 60 fok
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés, max (TPX) 2,12 mm
  • Menetemelkedés, min.. (TPN) 0,45 mm
  • Menet col szerint max (TPIX) 56 szál/”
  • Szálak col min... (TPIN) 12 szál/”

Megfelelő termékek

Szerszámtartó: