TIP 2A-MT-0.05 IC908 Precision Ground Double-Ended Threading Inserts with a 60° Partial Profile and Chipformer

Artikelnummer: 6403905
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het draadsnijden

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6403905
EAN/GTIN 7291075159141
Nummer fabrikant 6403905
L-nummer L23940 900

Omschrijving

Omschrijving:

Draadsnijplaten, snijbreedte (CW) 2,4 mm, profielhoek (PNA) 60 graden

Kenmerk:

  • Hoekradius (RE) 0,05 mm
  • Richting (HAND) neutraal
  • Lengte mes (L) 15,3 mm
  • Snijbreedte (CW) 2,4 mm
  • Profielhoek (PNA) 60 graden
  • Draadvorm type (THFT) VP60
  • Draadspoed, max. (TPX) 2,12 mm
  • Draadspoed, min. (TPN) 0,45 mm
  • Schroefdraad per inch max. (TPIX) 56 schroefdraden/″
  • Schroefdraad per inch min. (TPIN) 12 schroefdraden/″

Geschikte producten

Gereedschapshouder