GIQL 8-MT-0.05 IC528 Závitové destičky pro vnitřní obrábění dílčích profilů pod úhlem 60°, minimální průměr otvoru 8 mm.

Č. pol.: 6402504
  • Minimálne množstvo objednávky 10 kusov
  • Kroky objednávky: 10 kusov
na vyžiadanie
Dodanie za 4 – 6 pracovné dni
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6402504
EAN/GTIN 7291075102758
Číslo výrobcu 6402504
Číslo L L23940 8

Popis

Popis:

Závitové vložky

Charakteristika:

  • Polomer rohu (RE) 0.05 mm
  • Délka rezné hrany (L) 7.78 mm
  • Typ tvaru závitu (THFT) VP60
  • Maximální stoupání závitu (TPX) 1.59 mm
  • Minimální stoupání závitu (TPN) 0.5 mm
  • Maximální pocet závitu na palec (TPIX) 50 Závity/-palcové″
  • Minimální závity na palec (TPIN) 16 Závity/-palcové″

Vhodné výrobky

Upínač