Diamantový kotouč TYROLIT DCT 125 x 1,2 x 22,23 mm PREMIUM

Č. pol.: 639560
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 639560
EAN/GTIN 9003176395605
Číslo výrobcu 639560
Číslo L L50140 100

Popis

Popis:

Upravitelné materiály: keramické dlaždice, jemnou kameninu, porcelán. Detaily: Redukční kroužek 20–16 mm je dodáván s průměrem 105 mm.

Charakteristika:

  • Tvar: 1A1R DIAMANT KRUHOVÝ PRODEJ
  • Vhodnost materiálu: Keramické dlaždice
  • Produktová řada: PREMIUM
  • Specifikace: 125 - 1,2 - 10
  • Rozměr (D x D x H x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Průměr: 125 mm
  • Tloušťka: 1,2 mm
  • Otvor: 22,23 mm
  • Nástroj pro: Úhlová bruska

Výhoda:

  • Řezané hrany, které jsou bez prasknutí
  • Velmi elegantní
  • Maximální výkon a životnost.

Použitie:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Materiál:

Dlaždice

Odporúčanie:

  • Also suitable for thin fine stone materials