DCT dry cutting saw blades 125x1,2x22,23 PREMIUM tiles & ceramics

Réf.: 639560
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Outils à trépaner

Numéros d’identification et classifications

Référence article 639560
EAN / GTIN 9003176395605
Réf. fabricant 639560
Article hors catalogue L50140 100

Description

Description:

Matériaux usinables : carrelage, grès cérame fin, porcelaine. Détails : bague de réduction 20–16 mm livrée avec le diamètre 105 mm.

Caractéristique(s):

  • Form: 1A1R SCIE DIAMANT
  • Spécification : 125 - 1,2 - 10
  • Dimension (D x T x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diamètre: 125 mm
  • Epaisseur: 1.2 mm
  • Alésage: 22.23 mm
  • Aptitude des matériaux: Carrelages céramiques
  • Outillage pour: Meuleuse d’angle

Avantage(s):

  • Arêtes sans bavure
  • Très coupant
  • Performance et longévité maximales.

Utilisation:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Matière(s):

Carrelage

Recommandation(s):

  • Also suitable for thin fine stone materials