• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

DCT Trockenschnitt-Sägeblätter 125x1,2x22,23 PREMIUM Fliesen & Keramik

Artikel-Nr.: 639560
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Kreissägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 639560
EAN / GTIN 9003176395605
Herstellernummer 639560
L-Nummer L50140 100

Beschreibung

Beschreibung:

Bearbeitbare Materialien: Keramikfliesen, Feinsteinzeug, Porzellan. Details: Reduzierring 20–16 mm wird bei Durchmesser 105 mm mitgeliefert.

Merkmal:

  • Form: 1A1R DIAMANTKREISSAEGE
  • Werkstoffeignung: Keramikfliesen
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : 125 - 1,2 - 10
  • Abmessung (D x T x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 125 mm
  • Stärke: 1.2 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Ausbruchfreie Schnittkanten
  • Sehr schnittig
  • Maximale Leistung und Lebensdauer.

Verwendung:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Werkstoff:

Fliesen

Empfehlung:

  • Also suitable for thin fine stone materials