• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

TYROLIT DCT Sierras para corte en seco 125x1,2x22,23 PREMIUM baldosas & cerámica

Número de artículo: 639560
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Sierra de corona

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 639560
EAN / GTIN 9003176395605
Número del fabricante 639560
Número L L50140 100

Descripción

Descripción:

Aplicación: baldosas cerámicas, gres cerámico, porcelana. Detalles: las sierras de 105 mm de diámetro se suministran con una arandela de reducción de 20-16 mm.

Característica:

  • Forma: 1A1R SIERRA DE DIAMANTE
  • Idoneidad material: Baldosas de cerámica
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 125 - 1,2 - 10
  • Dimensión (D x D x H): 125 x 1,2 x 22,23 mm
  • Diámetro: 125 mm
  • Grosor: 1,2 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Cortar los bordes que están libres de brotes
  • Muy elegante
  • Máximo rendimiento y vida útil.

Aplicación:

  • For machining fine stoneware, ceramic tiles and porcelain
  • Suitable for all common angle grinders

Material:

Losas

Recomendación:

  • Also suitable for thin fine stone materials