Sada nástrčných kľúčov rozmery v palcoch, 1/2 palcový štvorhran 23-dielne

Č. pol.: 638711
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
14 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Nastavte cenu 23 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov: 3/8-1,1/4

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 23
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 12-hranných nástrčných kľúčov 3/8-1,1/4 palec
Dĺžka 454 mm
Šírka 253 mm
Výška 64 mm
Výstupný profil 12-hranný nástrčný kľúč
Rozmery cez steny palcový
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 638711
EAN/GTIN 4018754260966
Číslo výrobcu 96035125
Výrobca/zodpovedná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom / matice so závitom do 3/4 palca (americké veľkosti).

Materiál:

Chróm-legovaná oceľ, pochrómovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hranné: 17 ks č. 642400
veľ. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
T-rukoväť: 1 ks č. 641300 veľ. 300
Predĺženia: 3 ks č. 641000 veľ. 50; 130; 255
Kardanový kĺb: 1 ks č. 641600 veľ. 1/2
Račňa: 1 ks č. 640100 veľ. 1/2
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Služby a poradcovia produktov

Prihláste sa

Prihlásiť sa

Vaša kontaktná osoba

Nastaviť províziu

Vaša zákaznícka karta

Pri pokladni predložte QR kód.
Získané dňa 

V nákupnom košíku

Do nákupného košíka
Do nákupného košíka