• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di chiavi a bussola, misure in pollici, con attacco quadro da 1/2 pollice 23 pezzi

Codice art.: 638711
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Imposta il prezzo 23 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Campo apertura bussola poligonale: 3/8-1.1/4

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 23
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Campo apertura bussola poligonale 3/8-1.1/4 pollici
Lunghezza 454 mm
Larghezza 253 mm
Altezza 64 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca poligonale
Dimensione apertura in pollici
Tipo di prodotto Chiave a bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Codice del produttore 96035125
Produttore/persona responsabile STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura fino a 3/4 pollice (misure americane).

Materiale:

acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

Bussole con bocca poligonale: 17 pz. n. art. 642400
Dim. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Impugnatura a T: 1 pz. n. art. 641300 Dim. 300
Prolunghe: 3 pz. n. art. 641000 Dim. 50; 130; 255
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 641600 Dim. 1/2
Cricchetto: 1 pz. n. art. 640100 Dim. 1/2
Conservazione in: Astuccio di plastica ABS

Download & documenti

Prodotti correlati