Sada nástrčných klíčů rozměry v palcích, 1/2palcový čtyřhran 23-dílná

Artiklové číslo: 638711
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Materiál Chrome-Alloy-Steel
Obal kufříky
Počet přepážek 23 ks
Výstup Pro šrouby s vnějším šestihranem
Celková délka L 454 mm
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Označení výrobce Steckschlüssel-Sortiment Zollabmessungen, 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig
Počet kusů nářadí 23
Velikost pohonu, Vnitřní čtyřhran 1/2 palce
Včetně velikostí 11,113 mm; 12,7 mm; 14,288 mm; 15,081 mm; 15,875 mm; 17,463 mm; 19,05 mm; 19,844 mm; 20,638 mm; 22,225 mm; 23,813 mm; 25,4 mm; 26,988 mm; 28,575 mm; 30,163 mm; 31,75 mm; 9,525 mm
Barva Zelená; Černá; Stříbrná
Druh produktu kardanový hřídel; Nástrčný klíč; Nástrčné klíče; Prodloužení; Vratidlo
Povrch chromované
Set / sada ano
Pohon Vnitřní čtyřhran
Obsah Sada / sortiment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Číslo výrobce 96035125
Výrobce/odpovědná osoba STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Popis

Provedení:

Hnací / spojovací díly dle DIN 3122 / 3123; nástrčné hlavice dle DIN 3124. Vnitřní / vnější 4-hrany dle DIN 3120.

Použití:

Pro šrouby s vnějším šestihranem/matice se závitem do 3/4 palce (americké rozměry).

Materiál:

Chrome-Alloy-Steel, chromovaná.

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice 12-hran: 17 ks č. 642400
vel. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1,1/16; 1,1/8; 1,3/16; 1,1/4
Vratidlo: 1 ks č. 641300 vel. 300
Prodloužení: 3 ks č. 641000 vel. 50; 130; 255
Kardanův kloub: 1 ks č. 641600 vel. 1/2
Ráčna: 1 ks č. 640100 vel. 1/2
Uložení v: ABS plastový box