Steckschlüssel-Sortiment Zollabmessungen, 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig

Artikel-Nr.: 638711
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Material Chrom-Alloy-Stahl
Verpackung Koffer
Anzahl Teile 23 St.
Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 454 mm
Norm DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Herstellerbezeichnung Steckschlüssel-Sortiment Zollabmessungen, 1/2 Zoll-Vierkant 23-teilig
Anzahl Werkzeuge 23
Größe Antrieb, Innenvierkant 1/2 Zoll
Enthaltene Größen 11,113 mm; 12,7 mm; 14,288 mm; 15,081 mm; 15,875 mm; 17,463 mm; 19,05 mm; 19,844 mm; 20,638 mm; 22,225 mm; 23,813 mm; 25,4 mm; 26,988 mm; 28,575 mm; 30,163 mm; 31,75 mm; 9,525 mm
Farbe grün; schwarz; silber
Produktart Kardangelenk; Steckschlüssel; Steckschlüssel-Einsatz; Verlängerung; Quergriff
Oberfläche verchromt
Set/ Satz ja
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 638711
EAN / GTIN 4018754260966
Herstellernummer 96035125
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde bis 3/4 Zoll (amerikanische Größen).

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 12-kant: 17 St. Nr. 642400
Gr. 3/8; 7/16; 1/2; 9/16; 19/32; 5/8; 11/16; 3/4; 25/32; 13/16; 7/8; 15/16; 1; 1.1/16; 1.1/8; 1.3/16; 1.1/4
Quergriff: 1 St. Nr. 641300 Gr. 300
Verlängerungen: 3 St. Nr. 641000 Gr. 50; 130; 255
Kardangelenk: 1 St. Nr. 641600 Gr. 1/2
Knarre: 1 St. Nr. 640100 Gr. 1/2
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox