{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Broj dijelova | 23 | |
| Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
| Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 3/8-1.1/4 col | |
| Duljina | 454 mm | |
| širina | 253 mm | |
| Visina | 64 mm | |
| Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
| Dimenzije širine ključa | u colima | |
| Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
| Broj artikla | 638711 | |
| EAN / GTIN | 4018754260966 | |
| Broj proizvođača | 96035125 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de |