Súprava 6-hranných zástrčných hlavíc, 1/2 palcový štvorhran 12-dielne 6

Č. pol.: 637702 6
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
407 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/2
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 4-17
  • Stupeň naplnenia zásuvky v G: 6×14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 12
Pohonný štvorhran 1/2 palec
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 4-17 mm
Balenie ABS plastový box
Dĺžka 357 mm
Šírka 176 mm
Výška 52 mm
Výstupný profil 6-hranný skrutkovač
Stupeň naplnenia zásuvky v G 6×14
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 637702 6
EAN/GTIN 4062406061425

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky nástroje sú bezpečne uskladnené v odolnej, špeciálne vytvarovanej vložke z PUR peny a sú vždy po ruke.

Použitie:

Pre skrutky s vnútorným šesťhranom so závitom M5 − M24.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

Zástrčné hlavice 6-hranné: 8 ks č. 643229 veľ. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
T-rukoväť: 1 ks č. 641329
Predĺženia: 2 ks č. 641029 130; 255
Račňa: 1 ks č. 640025
Skladovanie v: ABS plastový box

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely