Sortiment 6-kant-Schraubendreher-Einsätze 1/2 Zoll-Vierkant 12-teilig, Typ: 6

Artikel-Nr.: 637702 6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
6
auf Anfrage
Sofort lieferbar
375 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425
Herstellernummer 637702 6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
Alle Werkzeuge werden in einer strapazierfähigen, speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Innen-Sechskantschrauben mit Gewinde M5 − M24.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Schraubendrehereinsätze 6-kant: 8 St. Nr. 643229 Gr. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Quergriff: 1 St. Nr. 641329
Verlängerungen: 2 St. Nr. 641029 130; 255
Knarre: 1 St. Nr. 640025
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox

Services & Produktberater