Set biţi hexagonali pentru şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 12 buc., Tip: 6

Cod articol.: 637702 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
372 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material oţel crom-vanadiu
Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de piese 12 buc.
Portanţă Pentru șuruburi hexagonale interne
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Culoarea albastru
Dimensiuni motor, Pătrat exterior 1/2 inch
Deschiderea cheii, Pentru șuruburi hexagonale interne 4 mm
Tip produs Chei tubulare; Bit de şurubelniţă
Suprafaţă cromat
Acţionare Pătrat exterior
Cuprins Set / sortiment

Identificare și clasificare

Cod articol 637702 6
EAN / GTIN 4062406061425
Număr producător 637702 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Toate sculele sunt păstrate sigur şi oricând la îndemână într-un suport din spumă PUR rezistent, special format.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M24.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Livrare:

Biţi hexagonali pentru şurubelniţă: 8 buc. Cod 643229 Ref. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
Mâner tip T: 1 buc. Cod 641329
Extensii: 2 buc. Cod 641029 130; 255
Clichet: 1 buc. Cod 640025
Păstrare în: Cutie din plastic ABS