Sortiment med 6-kantede skruebits, 1/2 tomme firkant 12 dele 6

Art.-nr.: 637702 6
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
407 styk på lager
  • Drivfirkant: 1/2
  • Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle: 4-17
  • Fyldningsgrad for en skuffe i G: 6×14

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal dele 12
Drivfirkant 1/2 tommer
Nøgleviddeområde, sekskantet skruenøgle 4-17 mm
Emballage ABS-kunststofboks
Længde 357 mm
Bredde 176 mm
Højde 52 mm
Drivprofil Unbrakonøgle
Fyldningsgrad for en skuffe i G 6×14
Produkttype Topnøgle

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 637702 6
EAN/GTIN 4062406061425

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle værktøjer opbevares sikkert og let tilgængeligt i et slidstærkt specialformet PUR-skumindlæg.

Anvendelse:

Til skruer med indvendig sekskant med gevind M5 − M24.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

Skruetrækkerbits, sekskant: 8 stk. nr. 643229 str. 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
T-greb: 1 stk. nr. 641329
Forlængere: 2 stk. nr. 641029 130; 255
Skraldenøgle: 1 stk. nr. 640025
Opbevaring i: ABS-kunststofboks

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Reservedele