Sortiment med sexkants hylsnyckelhylsor, 1/2 tum fyrkant 12 delar 6

Art-nr: 637702 6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
407 styck i lager
  • fyrkantsfäste: 1/2
  • Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel: 4-17
  • Fyllnadsgrad i låda i G: 6×14

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal delar 12
fyrkantsfäste 1/2 tum
Nyckelviddsområde 6-kants skruvnyckel 4-17 mm
förpackning ABS-plastlåda
Längd 357 mm
Bredd 176 mm
höjd 52 mm
Drivprofil Sexkantnyckel
Fyllnadsgrad i låda i G 6×14
Produktslag hylsnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 637702 6
EAN/GTIN 4062406061425

Benämning

Utförande:

Fäst- / förbindningsdelar enligt DIN 3122/3123, hylsor enligt DIN 3124. In-/utvändiga fyrkanter enligt DIN 3120.
Alla verktyg förvaras säkert i en speciellt utformad polyuretanskumplastinsats där de alltid är klara för användning.

Användningsdata:

För insexskruvar med gänga M5 − M24.

Material:

Kromvanadinstål, förkromat.

Leveransinnehåll:

insexhylsor: 8 st nr 643229 storlek 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 17
T-handtag: 1 st nr 641329
Förlängare: 2 st nr 641029 130; 255
spärrskaft: 1 st nr 640025
Förvaring i: ABS-plastlåda

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar