Súprava nástrčných kľúčovštvorhran 1/4 palca 38-dielne, Počet dielov: 38

Č. pol.: 630331 38
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
50 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Počet dielov Nastavte cenu 38 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

  • Pohonný štvorhran: 1/4
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 5,5-14
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-7

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 38
Pohonný štvorhran 1/4 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 5,5-14 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-7 mm
Balenie Plastové púzdro s protišmykovou 2-komponentovou podložkou
Dĺžka 180 mm
Šírka 98 mm
Výška 52 mm
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX® s otvorom; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 630331 38
EAN/GTIN 4000896233380
Číslo výrobcu 856-1HP
Výrobca/zodpovedná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.

Použitie:

Pre skrutky s vonkajším šesťhranom/matice so závitom M3 − M8

Rozsah dodávky:

Nástrčné hlavice na vonkajší šesťhran: 10 ks veľ. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bity, C 6,3, na vnútorný šesťhran: 5 ks veľ. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bity, C 6,3, na vnútorné Torx® s kolíkom: 7 ks veľ. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bity, C 6,3, na Phillips: 3 ks veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, na Pozidriv: 3 ks veľ. 1; 2; 3
Bity, C 6,3, pre drážku: 3 ks veľ. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držiak čepelí bitov: 1 ks 1/4-palcová štvorhranná vložka – 1/4-palcové upínanie bitov
Spojovacia stopka: 1 ks stopka na bity E 6,3 − 1/4-palcový štvorhran
Nástrčná rukoväť: 1 ks
Predĺženia: 2 ks veľ. 55; 101,5 mm
Kardanový kĺb: 1 ks
Račňa: 1 ks č. 632389 veľ. 1/4
Skladovanie v: Plastové púzdro s protišmykovou 2-komponentovou podložkou