Keturbriaunių 1/4 colio galvučių rinkinys 38 vnt., Atsuktuvų skaičius: 38

Prekės Nr.: 630331 38
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Atsuktuvų skaičius Rinkinio kaina 38 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įrankių skaičius 38 vnt.
Gamintojo pavadinimas Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig
Pakuotė dėžė / dėžė / dėžutė
Spalva juoda; turkio spalvos
Įrankių skaičius 38
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 1/4 colio
Dydis Pavara, vidinis šešiabriaunis C6,3
Rakto dydis, išoriniams šešiabriauniams varžtams 5,5 mm
Rakto dydis, vidiniams šešiabriauniams varžtams 3 mm
Išėjimo pavaros dydis, kryžminiams varžtams (PH) PH1; PH2; PH3
Išėjimo pavaros dydis, pozidriv varžtams (PZ) PZ1; PZ2; PZ3
Išėjimo pavaros dydis, tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Produkto rūšis adapteris; antgaliai/geležtės; šarnyras; raktai galvutėms ir veržlėms; galvutė; ilgintuvas
Medžiaga chromo vanadžio plienas
Paviršius chromuot.
Standartas DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Rinkinys taip
Pavara rankena; vidinis šešiabriaunis; vidinis kvadratas
Perdava išoriniams šešiabriauniams varžtams; vidiniams šešiabriauniams varžtams; kryžminiams varžtams (PH); pozidriv varžtams (PZ); varžtams su įpjova (SL); tORX® TR (Tamper Resistant) varžtams su fiksavimo kaiščiu
Turinys rinkinys / asortimentas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 630331 38
EAN / GTIN 4000896233380
Gamintojo numeris 856-1HP
Gamintojas / atsakingas asmuo HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Germany, www.hazet.com

Aprašymas

Modelis:

Varomosios / jungiamosios dalys pagal DIN 3122 / 3123; sukimo galvutės pagal DIN 3124. Vidiniai ir išoriniai kvadratai pagal DIN 3120.

Paskirtis:

Varžtams su vidiniu šešiabriauniu / veržlėms M3 – M8 ir varžtams su vidiniu šešiabriauniu ir sriegiu M4 − M8.
Pozidriv ir Phillips varžtams su sriegiu M2 − M6, varžtams su įpjova ir sriegiu M3 − M5 ir vidiniams Torx® kiaurymių varžtams su sriegiu M3 − M8.

Tiekiama:

užmaunamas raktas išoriniam šešiabriauniui: 10 vnt. dyd. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
antgaliai, C 6,3, vidiniam šešiabriauniui: 5 vnt. dyd. 3; 4; 5; 6; 7 mm
antgaliai, C 6,3 vidiniams Torx® varžtams su kaiščiu: 7 vnt. dyd. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
antgaliai, C 6,3, Phillips varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3 Pozidriv varžtams: 3 vnt. dyd. 1; 2; 3
antgaliai, C 6,3, varžtams su įpjova: 3 vnt. dyd. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
antgalių-geležčių laikiklis: 1 vnt. 1/4 colio kvadratas − 1/4 colio antgalio laikiklis
jungiamasis kaištis: 1 vnt. antgalio kotas E 6,3 − 1/4 colio kvadratas
įstatoma rankena: 1 vnt.
ilgintuvai: 2 vnt. dyd. 55; 101,5 mm
šarnyras: 1 vnt.
terkšlė: 1 vnt. Nr. 632389 dyd. 1/4
sudėta į: plastikinę dėžutę su neslidžiu 2-K dugnu.