Surtido de llaves de vaso 1/4 pulgada, cuadrado 38 piezas, Número de piezas: 38

Número de artículo: 630331 38
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
58 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de piezas Establecer precio 38 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 38 ud.
Denominación del fabricante Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig
Embalaje Caja
Color negro; Color turquesa
Cantidad de herramientas 38
Tamaño del accionamiento, Cuadrado interior 1/4 pulgada
Tamaño del accionamiento, Hexágono interior C6,3
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales externos 5,5 mm
Ancho de llave, Para tornillos hexagonales internos 3 mm
Tamaño de salida, Para tornillos Phillips (PH) PH1; PH2; PH3
Tamaño de salida, Para tornillos Pozidriv (PZ) PZ1; PZ2; PZ3
Tamaño de salida, Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Tipo de producto Adaptador; Puntas/cuchillas; articulación cardán; Llave de vaso; Vaso; Prolongación
Material acero al cromo-vanadio
Superficie cromado/a
Norma DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Juego
Accionamiento Mango; Hexágono interior; Cuadrado interior
Salida de velocidad Para tornillos hexagonales externos; Para tornillos hexagonales internos; Para tornillos Phillips (PH); Para tornillos Pozidriv (PZ); Para tornillos de ranura (SL); Para tornillos TORX® TR (Tamper Resistant) con pasador de seguridad
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 630331 38
EAN / GTIN 4000896233380
Número del fabricante 856-1HP
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Ejecución:

Piezas de accionamiento / de unión según DIN 3122 / 3123; vasos según DIN 3124. Cuadrados interiores / exteriores según DIN 3120.

Aplicación:

Para tornillos con hexágono exterior/tuercas con rosca M3 − M8 y para tornillos con hexágono interior con rosca M4 − M8.
Para tornillos Pozidriv y Phillips con rosca M2 − M6, tornillos de cabeza ranurada con rosca M3 − M5 y para Torx® interiores con rosca M3 − M8.

Volumen de suministro:

Insertos para llaves de vaso para hexágono exterior: 10 uds. tam. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Puntas, C 6,3, para hexágono interior: 5 uds. tam. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Puntas, C 6,3 para Torx® interior con espiga: 7 uds. tam. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Puntas, C 6,3 para Phillips: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3 para Pozidriv: 3 ud. tam. 1; 2; 3
Puntas, C 6,3, para ranura: 3 ud. tam. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Destornillador para puntas: 1 ud. de inserto cuadrado de 1/4 pulgada – asiento de puntas de 1/4 pulgada
Vástago de unión: 1 ud. mango para puntas E 6,3 – Cuadrado 1/4 pulgada
Mango encajable: 1 ud.
Prolongaciones: 2 uds. tam. 55; 101,5 mm
Articulación cardán: 1 ud.
Carraca: 1 ud. n.° 632389 tam. 1/4
Almacenamiento en: Caja de plástico con revestimiento antideslizante de 2 componentes