Asortiman nasadnih ključeva 1/4 cola četverokutni 38-dijelni 38

Artikl br.: 630331 38
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj dijelova 38
Izlazni Četverokut 1/4 col
Područje otvora ključeva 6-kutnog nasadnog ključa 5,5-14 mm
Područje otvora ključeva 6-kutnog odvijača 3-7 mm
Pakiranje Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom
Duljina 180 mm
širina 98 mm
Visina 52 mm
Profil progona 6-kutni-prihvat; 6-kutni odvijač; Odvijači za TORX® vijke s rupom; Odvijači za TORX® vijke; Pozidriv odvijač; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 630331 38
EAN / GTIN 4000896233380
Broj proizvođača 856-1HP

Opis

Izvedba:

Pogonski / spojni elementi prema DIN 3122 / 3123; Nasadni ključevi prema DIN 3124. Unutarnji / vanjski četverokutnik prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke s vanjskim šesterokutom / matice s navojem M3 − M8 i za vijke s unutarnjim šesterokutom s navojem M4 − M8.
Za Pozidriv i Phillips vijke s navojem M2 - M6, vijke s prorezom s navojem M3 - M5 i za unutarnje-Torx®-vijke s navojem M3 - M8.

Opseg isporuke:

Bitovi za nasadne ključeve za vanjski šesterokut: 10 kom. vel. 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 mm
Bitovi, C 6,3, za unutarnji šesterokut: 5 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7 mm
Bitovi, C 6,3 za unutarnji Torx® sa zatikom: 7 kom. vel. TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Bitovi, C 6,3, za Phillips: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Bitovi, C 6,3, za Pozidriv: 3 kom. vel. 1; 2; 3
Bitovi, C 6,3, za vijak s prorezom: 3 kom. vel. 4,5×0,6; 6,5×1,2; 8×1,2 mm
Držač bitova: 1 kom. četverokutni uložak 1/4 cola – prihvat za bit 1/4 cola
Spojna drška: 1 kom. adapter za bit E 6,3 – četverokut 1/4 cola
Nasadna ručka: 1 kom.
Produžeci: 2 kom. vel. 55 + 101,5 mm
Kardanski zglob: 1 kom.
Račna: 1 kom. br. 632389 vel. 1/4
Pohrana u: Plastična kutija s protukliznom dvokomponentnom podlogom

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi