{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Število orodij | 38 kos | |
| Oznaka proizvajalca | Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 38-teilig | |
| Embalaža | škatla/zaboj/vložek | |
| Barva | črna; turkizna | |
| Število orodij | 38 | |
| Velikost pogona, notranji 4-kotnik | 1/4-colske | |
| Velikost pogona, notranji 6-kotnik | C6,3 | |
| Zev ključa, za vijake z zunanjim šestkotnikom | 5,5 mm | |
| Zev ključa, za vijake z notranjim šestkotnikom | 3 mm | |
| Velikost odgona, za vijake Phillips (PH) | PH1; PH2; PH3 | |
| Velikost odgona, za vijake Pozidriv (PZ) | PZ1; PZ2; PZ3 | |
| Velikost odgona, za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40 | |
| Vrsta izdelka | adapter; nastavki/rezila; kardanski zglob; nasadni ključ s T-ročajem; nasadni ključ; podaljšek | |
| Material | kromvanadijevo jeklo | |
| Površina | kromirano | |
| Standard | DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124 | |
| Garnitura | da | |
| Pogon | ročaj; notranji 6-kotnik; notranji 4-kotnik | |
| Pogon | za vijake z zunanjim šestkotnikom; za vijake z notranjim šestkotnikom; za vijake Phillips (PH); za vijake Pozidriv (PZ); za vijake z zarezo (SL); za vijake TORX® TR (Tamper Resistant) z varnostnim zatičem | |
| Vsebina | komplet/garnitura |
| Številka izdelka | 630331 38 | |
| EAN/GTIN | 4000896233380 | |
| Številka proizvajalca | 856-1HP | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com |