Súprava nástrčných kľúčov 82

Č. pol.: 630002 82
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
2 385 kus/y s okamžitým dodaním
  • Pohonný štvorhran: 1/4; 1/2
  • Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov: 4 – 32
  • Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov: 3-14

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Počet dielov 82
Pohonný štvorhran 1/4 palec; 1/2 palec
Rozsah rozmeru cez steny 6-hranných nástrčných kľúčov 4 – 32 mm
Rozsah rozmerov cez steny 6-hranných skrutkových kľúčov 3-14 mm
Balenie Plastový box
Výstupný profil 6-hranný nástrčný kľúč; Skrutkovač na skrutky Phillips; Skrutkovač Pozidriv; Plochý skrutkovač; 6-hranný skrutkovač; skrutkovač na skrutky TORX®
Rozmery cez steny metrické
Druh produktu Nástrčný kľúč

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 630002 82
EAN/GTIN 4045197185303

Popis

Prevedenie:

Hnacie/spojovacie diely podľa DIN 3122/3123; nástrčné hlavice podľa DIN 3124. Vnútorné/vonkajšie štvorhrany podľa DIN 3120.
Všetky diely v plastových boxoch.
Ekonomicky výhodné prevedenie.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, chrómovaná.

Rozsah dodávky:

82-dielne − 1/4; 1/2 palca: 25 nástrčných hlavíc kľúča 1/4, 1/2 palca, šesťhran 4 – 32 mm
1 spojovacia stopka 1/4 palca 6-hran k 1/4 palcovému 4-hranu
2 nástavce na zapaľovacie sviečky 1/2 palca 16 a 21 mm
1 bitový adaptér 1/2 palca pre 5/16 palcové bity
4 bity pre Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bity pre vnútorný 6-hran 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 bity pre drážku 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bity pre Phillips PH3; PH4
2 bity pre Pozidriv PZ3; PZ4
2 rohatky s vyhadzovačom 1/4 palca a 1/2 palca
1 nadstavec s rukoväťou 1/4 palca
1 priečna rukoväť 1/4 palca
2 univerzálne kĺby 1/4, 1/2 palca
4 predĺženia 1/4, 1/2 palca 50; 100; 125; 250 mm
1 pružné predĺženie 1/4 palca 150 mm
1 klzná hlavica 1/2 palca
4 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre vnútorný 6-hran 3 − 6 mm
6 skrutkovacích nástrčných hlavíc 1/4 palca pre Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre drážku 4; 5,5; 7 mm
2 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre Phillips PH1; PH2
2 skrutkovacie nástrčné hlavice 1/4 palca pre Pozidriv PZ1; PZ2
9 nástrčných kľúčov s okom 8 − 22 mm
Skladovanie v: Plastový kufor (380×285×85 mm)

Súbory na stiahnutie a dokumenty

Vhodné výrobky

Náhradné diely
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
    Počet dielov Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka