Coffret de douilles 82

Réf.: 630002 82
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
72 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 1/4; 1/2
  • Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans: 4-32
  • Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans: 3-14

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de pièces 82
Carré d'entraînement 1/4 pouce; 1/2 pouce
Plage d'ouvertures des clés mâles 6 pans 4-32 mm
Plage d'ouvertures des clés à œil 6 pans 3-14 mm
Emballage Coffret en plastique
Profil d'entraînement Clé à douille 6 pans; Tournevis pour Phillips; Tournevis Pozidriv; Tournevis pour vis à fente; Tournevis 6 pans; Tournevis pour vis TORX®
Dim. ouvertures de clés métrique
Type de produit Clé à douilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 630002 82
EAN / GTIN 4045197185303

Description

Exécution:

Carrés d'entraînement / pièces intermédiaires suivant DIN 3122 / 3123; douilles suivant DIN 3124. Carrés mâles / femelles suivant DIN 3120.
Toutes les pièces sont présentées dans un coffret en plastique.
Modèle économique.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium, chromé.

Livraison:

82 pièces − 1/4; 1/2 pouce: 25 douilles 1/4, 1/2 pouce, 6 pans 4 − 32 mm
1 adaptateur 1/4 pouce 6 pans vers carré 1/4 pouce
2 douilles pour bougies d’allumage 1/2 pouce 16 et 21 mm
1 adaptateur 1/2 pouce pour embouts 5/16 pouce
4 embouts pour Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 embouts pour 6 pans femelles 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 embouts pour vis à fente 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 embouts pour Phillips PH3; PH4
2 embouts pour Pozidriv PZ3; PZ4
2 cliquets avec éjecteur 1/4 pouce et 1/2 pouce
1 poignée emmanchée 1/4 pouce
1 poignée transversale 1/4 pouce
2 cardans 1/4, 1/2 pouce
4 rallonges 1/4, 1/2 pouce 50; 100; 125; 250 mm
1 rallonge flexible 1/4 pouce 150 mm
1 tête coulissante 1/2 pouce
4 douilles tournevis 1/4 pouce pour 6 pans femelles 3 − 6 mm
6 douilles tournevis 1/4 pouce pour Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 douilles tournevis 1/4 pouce pour vis à fente 4; 5,5; 7 mm
2 douilles tournevis 1/4 pouce pour Phillips PH1; PH2
2 douilles tournevis 1/4 pouce pour Pozidriv PZ1; PZ2
9 clés mixtes 8 − 22 mm
Présentation dans: Coffret en plastique (380×285×85 mm)

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange
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
    Nombre de pièces Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier