Garnitura nasadnih ključev 82

Št. art.: 630002 82
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
2.422 kosov na zalogi
  • Pogonski 4-kotnik: 1/4; 1/2
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 4-32
  • Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ: 3-14

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 82
Pogonski 4-kotnik 1/4 col; 1/2 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-32 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-14 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv; Ploščati izvijač; 6-kotni izvijač; Izvijač Torx®
Mere zeva ključa metrični
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630002 82
EAN/GTIN 4045197185303

Opis

Izvedba:

Pogonski / vezni deli po DIN 3122 / 3123; nasadni ključi po DIN 3124. Notranji / zunanji 4-kotniki po DIN 3120.
Vsi deli v škatlah iz umetne mase.
Cenovno ugodna izvedba.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

82-delni komplet – 1/4; 1/2-colski: 25 nasadnih ključev 1/4, 1/2-colski, 6-kotnik 4 – 32 mm
1 spojno držalo, 1/4-colski 6-kotnik na 1/4-colski 4-kotnik
2 nasadna ključa za vžigalne svečke, 1/2-colski, 16 in 21 mm
1 adapter za vijačne nastavke, 1/2-colski, za 5/16-colske vijačne nastavke
4 vijačni nastavki Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 vijačni nastavki za notranji 6-kotnik 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 ploščati vijačni nastavki 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 vijačna nastavka Phillips PH3; PH4
2 vijačna nastavka Pozidriv PZ3; PZ4
2 raglji z izmetačem, 1/4-colska in 1/2-colska
1 natični ročaj, 1/4-colski
1 t-ročaj, 1/4-colski
2 kardanska zgloba 1/4, 1/2-colski
4 podaljški 1/4, 1/2-colski 50; 100; 125; 250 mm
1 fleksibilni podaljšek, 1/4-colski, 150 mm
1 drsna glava, 1/2-colska
4 vijačni nastavki, 1/4-colski, za notranji 6-kotnik 3 – 6 mm
6 vijačnih nastavkov, 1/4-colski, Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 ploščati vijačni nastavki, 1/4-colski, 4; 5,5; 7 mm
2 vijačna nastavka Phillips, 1/4-colski, PH1; PH2
2 vijačna nastavka Pozidriv, 1/4-colski, PZ1; PZ2
9 viličasto obročnih ključev 8 – 22 mm
Shranjevanje v: Plastični kovček (380×285×85 mm)

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli
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
    Število delov Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico