Topnøglesortiment, Antal dele: 82

Art.-nr.: 630002 82
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.667 styk på lager

Vælg variant og styktal

Antal dele Sæt pris 82 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal værktøjer 82 stk.
Emballage kasse / Æske / Boks
Antal værktøjer 82
Produkttype topnøgle
Materiale krom-vanadium-stål
Overflade forkromet
Standard DIN 3120; DIN 3122; DIN 3123; DIN 3124
Set ja
Drev Firkant; Firkant
Udgang til skruer med udvendig sekskant; til Phillips-skruer (PH); til Pozidriv-skruer (PZ); til skruer med kærv (SL); til skruer med indvendig sekskant; til indvendige TORX®-skruer
Indhold sæt/sortiment

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 630002 82
EAN/GTIN 4045197185303
Producentnummer 630002 82
Producent/ansvarlig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Drev-/forbindelsesdele iht. DIN 3122 / 3123; toppe iht. DIN 3124. Indvendig/udvendig firkant iht. DIN 3120.
Alle dele i kunststofbokse.
Udførelse til overkommelig pris.

Materiale:

Krom-vanadium-stål, forkromet.

Leveringsomfang:

82 dele - 1/4; 1/2 tomme: 25 toppe 1/4, 1/2 tomme, 6-kantede 4 - 32 mm
1 forbindelsesskaft 1/4 tomme 6-kant til 1/4 tomme 4-kant
2 tændrørstoppe 1/2 tomme, 16 og 21 mm
1 bitadapter 1/2 tomme til 5/16 tomme bits
4 bits til Torx® TX40; TX45; TX50; TX55
4 bits til indvendig 6-kant 8 mm; 10 mm; 12 mm; 14 mm
3 ligekærvbits 8 mm; 10 mm; 12 mm
2 bits til Phillips PH3; PH4
2 bits til Pozidriv PZ3; PZ4
2 skralder med uddriver 1/4 tomme og 1/2 tomme
1 bitsholder 1/4 tomme
1 T-greb 1/4 tomme
2 kardanled 1/4, 1/2 tomme
4 forlængere 1/4, 1/2 tomme, 50; 100; 125; 250 mm
1 fleksibel forlænger 1/4 tomme, 150 mm
1 glidehoved 1/2 tomme
4 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til indvendig 6-kant 3 - 6 mm
6 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Torx® TX8; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30
3 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til ligekærv 4; 5,5; 7 mm
2 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Phillips PH1; PH2
2 skruetrækkerindsatser 1/4 tomme til Pozidriv PZ1; PZ2
9 ringgaffelnøgler 8 - 22 mm
Opbevaring i: Kunststofkuffert (380×285×85 mm)